Burghiu spiral Dormer A13025.5

Metal drill bits A130

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A13025.5
Rubix:d813356
EAN:7320760024010
Jobber Drill 25.50 mm  DIN 345

rezumat tehnic

Diametrul forajului25.5 mm
Lungime totală286 mm
Lungimea tăieturii165 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A13025.5 DORMER - DORMER A13025.5 DRILL 25.50 MM 5969291


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Aplicații

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului25.5 mm
Lungime totală286 mm
Lungimea tăieturii165 mm
Tipul tijeiconic
Din standarddin 345
Răcire internănu
Materialul caroserieihss
Unghiul vârfului118 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere