Burghiu spiral Dormer A1206.0

Metal drills A120

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1206.0
Rubix:d813245
EAN:7320760017807
Jobber Drill 6.00 mm DIN 1897

rezumat tehnic

Diametrul forajului6 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1206.0 DORMER - DORMER A1206.0 HSS STUB DRILL 6.00MM


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Aplicații

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii28 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 1897
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere