Burghiu de centru Dormer A200.8X3.15

Metal drills A200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A200.8X3.15
Rubix:d813389
EAN:7320760030691
Centre Drill 0.80mmx3.15mm DIN 333A

rezumat tehnic

Diametru3.15 mm
Diametrul vârfului0.8 mm
Lungime totală25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A200.8X3.15 DORMER - DORMER A200.8X3.15 DRILL 0.80 MM X 3.15 MM 5969822


HSS centring drills with cylindrical shaft DIN 333A 60 ° uncoated 1xD for normal centre hole.

Aplicații

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametru3.15 mm
Diametrul vârfului0.8 mm
Lungime totală25 mm
Material de tăierehss
Formăa
Unghiul teșit60 °
Unghiul vârfului118 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere