Referințe
Dormer:A77714.5
Rubix:d813432
EAN:7320760374740




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 169 mm |
| Lungimea tăieturii | 114 mm |
Detalii produs : A77714.5 DORMER - DORMER A77714.5 JOBBER DRILL 14.50 MM 5971090
HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².
Aplicații
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 169 mm |
| Lungimea tăieturii | 114 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss-e |
| Unghiul vârfului | 135 ° |
| Diametrul cozii | 14.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere