Referințe
Trelleborg:WM0000320-NBMS0
Rubix:d1080400
Detalii produs : TRELLEBORG WM0000320-NBMS0 - SCRAPER TRELLEBORG WM0000320-NBMS0
Metal scraper
Metal scraper
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 7 mm |
| Execuție | wm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere