Mașină de ascuțit filete GUN cu răcire prin pulverizare internă pentru găuri standard metrice și britanice orb și prin găuri GISS Cutline 844651
Metric coarse tap hsse bright blind holes - For stainless steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:844651
Rubix:d792289
EAN:3660338072314



Documente
Detalii produs : 844651 CUTLINE - 844651 TAROD MASINA INOX METRIC D.M4 CUTLINE
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Blind holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M4
Puncte forte
Yellow ring for an easy understanding of the application
Aplicații
For internal thread in stainless steel
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Fir | 0.7 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 3.4 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Din standard | din 371 |
| Lungimea capacității | 7.5 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere