Mașină de ascuțit filete GUN cu răcire prin pulverizare internă pentru găuri standard metrice și britanice orb și prin găuri GISS Cutline 844659
Metric coarse tap hsse bright blind holes - For stainless steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:844659
Rubix:d792329
EAN:3660338072390



Documente
Detalii produs : 844659 CUTLINE - 844659 TAROD MASINA INOX METRIC D.M20 CUTLINE
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Blind holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Puncte forte
Yellow ring for an easy understanding of the application
Aplicații
For internal thread in stainless steel
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Fir | 2.5 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 12 mm |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Din standard | din 376 |
| Lungimea capacității | 25 mm |
| Lungime totală | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere