Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri GISS Cutline 844683
Metric coarse tap hsse bright through holes - For stainless steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:844683
Rubix:d792335
EAN:3660338072260



Documente
Detalii produs : 844683 CUTLINE - 844683 TAROD MASINA INOX METRIC D.M12 CUTLINE
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Through holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN376 - M12
Puncte forte
Yellow ring for an easy understanding of the application
Aplicații
For internal thread in stainless steel
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Fir | 1.75 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Toleranță | 6h |
| Lungime totală | 110 mm |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 7 mm |
| Din standard | din 376 |
| Lungimea capacității | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere