Tăietor de filete cu ascuțire GUN pentru găuri standard metrice orb și prin găuri GISS Cutline 844685

Metric coarse tap hsse bright through holes - For stainless steel

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:844685
Rubix:d792378
EAN:3660338072284
844685
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării16 mm
Fir2 mm
Materialul caroserieihss-e
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 844685 CUTLINE - 844685 TAROD MASINA INOX METRIC D.M16 CUTLINE


Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Through holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring

Puncte forte

Yellow ring for an easy understanding of the application

Aplicații

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării16 mm
Fir2 mm
Materialul caroserieihss-e
Lungime totală110 mm
Diametrul cozii12 mm
Adaptor de unitate pătrat9 mm
Din standarddin 376
Lungimea capacității26 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere