Referințe
Gates:4G10DBJ
Rubix:d494188
Producator:7100-19118-5
EAN:5412571532401

Detalii produs : 4G10DBJ GATES - GATES FITTING 7100-19118-5
Puncte forte
Metric ring connections.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4 '' |
| Execuție | dbj |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 10.1 mm |
| Presiune | 200 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere