Referințe
Gates:5G14DBJ
Rubix:d493543
Producator:7100-19342-5
EAN:5412571534627

Detalii produs : 5G14DBJ GATES - 5G14DBJ GATES
Puncte forte
Metric ring connections.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Execuție | dbj |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Diametrul filetării | 14.1 mm |
| Presiune | 200 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
