Referințe
Gates:12G22DBJ
Rubix:d491625
Producator:7100-19999-5
EAN:5414465055966

Detalii produs : 12G22DBJ GATES - 12G22DBJ GATES
Puncte forte
Metric ring connections.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/4 '' |
| Execuție | dbj |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
