Arbore dințat Mecaline BAR-60-AT5-160
Metric Pitch Timing Bar
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:BAR-60-AT5-160
Rubix:d744978
Producator:898204
EAN:3660338519437



Documente
Detalii produs : BAR-60-AT5-160 MECALINE 898204 - BAR-60-AT5-160 BARA DISTIBUTIE AT5-60 ALUMINIU 160MM MECALINE
Mecaline metric timing pulleys and bar have a trapezodial profile and are produced in Aluminim , with pitch options of T5, T10, AT5 or AT10 in standard widths. Bar can provide you the option to cut to specific sizes.
Timing pulley bar which can be cut to width
Puncte forte
Lightweight aluminium, can be cut to desired widths
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Numărul de dinți | 60 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 94.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
