Discuri dințate metrice pentru găuri cilindrice Mecaline TP-40-AT10-40
Metric Pitch Timing Pulley
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:TP-40-AT10-40
Rubix:d744356
Producator:898284
EAN:3660338520228



Documente
Detalii produs : TP-40-AT10-40 MECALINE - 898284 ROATA CUREA TP-40-AT10-40 MECALINE
Mecaline metric timing pulleys and bar have a trapezodial profile and are produced in Aluminim , with pitch options of T5, T10, AT5 or AT10 in standard widths. Bar can provide you the option to cut to specific sizes.
AT10 Pitch timing pulley with pilot bore
Puncte forte
Lightweight aluminium, versatile pulley specific bore and key can be drilled
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățime totală | 40 mm |
| Numărul de discuri de spălare | 2 |
| Diametru efectiv | 125.45 mm |
| Diametrul exterior | 127.32 mm |
| Diametrul butucului | 80 mm |
| Pre-foraj | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
