Mănuși de unică folosință Ansell 93-283 9.5-10

MICROFLEX® MEGA TEXTURE 93-283

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:93-283 9.5-10
Rubix:d811650
Producator:93283100
EAN:10076490093645
brand logo

rezumat tehnic

Mărime09,5/10
Lungime300 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 93-283 9.5-10 ANSELL - ANSELL 93-283 MICROFLEX POWDERFR NITRILE GLOVES BLUE SIZE 9.5-10 BX50


Concepute din nitril albastru, mănușile de unică folosință MICROFLEX® Mega Texture 93-283 de la Ansell combină o suprafață cu finisaj diamantat în relief și o manșetă lărgită. Acestea asigură o aderență sigură pe suprafețe umede, uscate sau uleioase, în timp ce croiala generoasă facilitează purtarea a două perechi de mănuși, ca mănușă exterioară.

Caracteristici:
Fabricați din nitril fără latex natural, mănușile MICROFLEX® Mega Texture 93-283 prezintă o suprafață exterioară cu finisaj diamantat în relief. Acest design favorizează o aderență constantă, chiar și în prezența uleiurilor, grăsimilor sau umezelii. Grosimea lor de 0,2 mm le conferă o rezistență sporită la rupere, păstrând în același timp o bună dexteritate. Manșeta lungă asigură o acoperire suplimentară a încheieturii și a antebrațului, întărind astfel protecția împotriva stropirii. Aceste mănuși pot fi purtate singure sau în sistem de dublă protecție, ca mănușă exterioară. Croiala lor ergonomică permite o purtare confortabilă, inclusiv peste mănuși termice sau antităieturi.

Specificații:
• Culoare: albastru
• Suprafață exterioară: finisaj cu romburi în relief
• Grosime palmă: 0,20 mm
• Grosime degete: 0,24 mm
• Lungime: 300 mm
• Fără pudră
• Antistatic
• Fără latex

B Standarde:B
• EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție
• EN ISO 374-1 Tip B JKPT: rezistență la heptan, sodă, peroxid de hidrogen și formaldehidă, timp de cel puțin 30 de minute pentru fiecare
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor și virusurilor
• EC 1935/2004 și EC 2023/2006: conformitate pentru manipularea alimentelor
• ISO 18889: conformitate cu siguranța chimică
• CE 0493: Marcaj de conformitate european
Thick, 8 mil nitrile gloves that offer a comfortable, confident grip when handling wet, oily, or fatty foods and objects.

Puncte forte

• Prindere sigură pe suprafețe umede, uscate sau uleioase
• Reducerea riscului de rupere
• Compatibilitate cu manipularea alimentelor în conformitate cu reglementările europene
• Protecție extinsă a încheieturii și a antebrațului prin manșetă lungă
• Purtare confortabilă peste mănuși de protecție termică sau anti-tăieturi
• Proprietăți antistatice care permit utilizarea în medii sensibile

Aplicații

Aceste mănuși de unică folosință sunt concepute pentru o varietate de aplicații industriale și tehnice. Sunt potrivite în special pentru procesarea alimentelor, operațiunile de curățare și întreținere, precum și pentru sectorul post-vânzare auto, pentru manipularea pieselor uleioase. Utilizarea lor este, de asemenea, adaptată pentru întreținerea liniilor de producție, întreținerea mașinilor, manipularea produselor chimice ușoare și prinderea obiectelor în medii umede. În sectorul agroalimentar, sunt folosiți pentru ambalare, etichetare sau manipularea alimentelor congelate. Croiala lor generoasă permite utilizarea ca mănușă interioară sau exterioară în cazul purtării a două perechi de mănuși. Aceste mănuși sunt recomandate pentru medii cu risc ridicat.

Informații tehnice


atribute
Mărime09,5/10
Lungime300 mm
Culoarealbastru
Material de bazănitril
Contactul cu alimenteleda
Grosime0.24 mm
Pulberenu
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime

Lungime