Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant R390-032A25-36L
Milling cutter for 90-degree shoulders CoroMill® 390
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R390-032A25-36L
Rubix:d667622
Producator:5745443



Detalii produs : R390-032A25-36L SANDVIK - R390-032A25-36L SANDVIK
Two-size cylindrical cutter CoroMill® 390
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Răcire internă | da |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 108.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere