Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant 690-063Q27-1449H
Milling cutter for 90-degree shoulders CoroMill® 690
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:690-063Q27-1449H
Rubix:d697699
Producator:5764775



Detalii produs : 690-063Q27-1449H SANDVIK - 690-063Q27-1449H SANDVIK
Two-size cylindrical milling cutter CoroMill® 690
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 63 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diametrul cozii | 27 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere