Referințe
Sandvik Coromant:2F440-1905-304ASD 1725
Rubix:d639852
Producator:7858323
EAN:7323225032162

Detalii produs : 2F440-1905-304ASD 1725 SANDVIK - 2F440-1905-304ASD 1725 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for stable multi-pass milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 19.05 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 18.11 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 41.28 mm |
| Lungime totală | 107.95 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungimea capacității | 49.21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere