Referințe
Sandvik Coromant:2P460-1270-OA O10M
Rubix:d636623
Producator:7254415
EAN:7323221821074

Detalii produs : 2P460-1270-OA O10M SANDVIK - 2P460-1270-OA O10M SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for roughing applications
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12.7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 31.8 mm |
| Lungime totală | 82.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungimea capacității | 31.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere