Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2F340-1200-200CSC 1745

Milling cutter

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2F340-1200-200CSC 1745
Rubix:d674194
Producator:7419222
EAN:7323222411991
brand logo

rezumat tehnic

Diametru12 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2F340-1200-200CSC 1745 SANDVIK - 2F340-1200-200CSC 1745 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing

Informații tehnice


atribute
Diametru12 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii12 mm
Numărul de dinți6
Lungimea tăieturii26 mm
Lungime totală83 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului42 °
Lungimea capacității11.4 mm
Unghiul de tăiere30 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere