Referințe
Sandvik Coromant:2P050-0635-OA O10A
Rubix:d677480
Producator:7254420
EAN:7323221821128

Detalii produs : 2P050-0635-OA O10A SANDVIK - 2P050-0635-OA O10A SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for roughing applications
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6.35 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6.35 mm |
| Numărul de dinți | 7 |
| Lungimea tăieturii | 19.1 mm |
| Lungime totală | 63.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 4 ° |
| Lungimea capacității | 36 mm |
| Unghiul de tăiere | 10 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere