Referințe
Sandvik Coromant:2F341-0800-100-SC 1710
Rubix:d651671
Producator:7419253
EAN:7323222412301

Detalii produs : 2F341-0800-100-SC 1710 SANDVIK - 2F341-0800-100-SC 1710 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 18 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Lungimea capacității | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere