Referințe
Sandvik Coromant:2S440-0300-030-SD 1725
Rubix:d657940
Producator:7858136
EAN:7323225030496

Detalii produs : 2S440-0300-030-SD 1725 SANDVIK - 2S440-0300-030-SD 1725 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for stable multi-pass milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 2.4 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungimea capacității | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere