Referințe
Sandvik Coromant:2F340-1588-304-SC 1745
Rubix:d688857
Producator:7419206
EAN:7323222411830


rezumat tehnic
| Diametru | 15.875 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
Detalii produs : 2F340-1588-304-SC 1745 SANDVIK - 2F340-1588-304-SC 1745 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 15.875 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 33.338 mm |
| Lungime totală | 88.9 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 42 ° |
| Lungimea capacității | 39.69 mm |
| Unghiul de tăiere | 0 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere