Referințe
Sandvik Coromant:2F340-2500-300-SC 1745
Rubix:d660961
Producator:7419179
EAN:7323222411564

Detalii produs : 2F340-2500-300-SC 1745 SANDVIK - 2F340-2500-300-SC 1745 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Lungime totală | 121 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 42 ° |
| Lungimea capacității | 63 mm |
| Unghiul de tăiere | 5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere