Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2F340-2500-400CSD 1745

Milling cutter

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:2F340-2500-400CSD 1745
Rubix:d692143
Producator:7419231
EAN:7323222412080
brand logo

rezumat tehnic

Diametru25 mm
Tipul coziiweldon
Diametrul cozii23.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2F340-2500-400CSD 1745 SANDVIK - 2F340-2500-400CSD 1745 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed dressing

Informații tehnice


atribute
Diametru25 mm
Tipul coziiweldon
Diametrul cozii23.75 mm
Numărul de dinți6
Lungimea tăieturii52 mm
Lungime totală121 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului42 °
Lungimea capacității63 mm
Unghiul de tăiere5 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere