Tăietor monobloc Format 24030806, 9124030806
Min.mill.c.VHM TiALN 0,8 6mm D4 T2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24030806, 9124030806
Rubix:d787534
Producator:4317784470582
EAN:4317784470582
Detalii produs : 24030806 FORMAT - 24030806 FORMAT
Solid carbide mini ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Tapered neck makes it suitable for copy milling and slot milling especially in deep areas. Suitable for HSC machining up to 52 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere