Tăietor monobloc Format 24032014, 9124032014
Min.mill.c.VHM TiALN2,0 14mm D4 T2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24032014, 9124032014
Rubix:d787516
Producator:4317784470971
EAN:4317784470971
Detalii produs : 24032014 FORMAT - 24032014 FORMAT
Solid carbide mini ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Tapered neck makes it suitable for copy milling and slot milling especially in deep areas. Suitable for HSC machining up to 52 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

