Tăietor monobloc Format 24032020, 9124032020
Min.mill.c.VHM TiALN2,0 20mm D4 T2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24032020, 9124032020
Rubix:d787420
Producator:4317784470995
EAN:4317784470995
Detalii produs : 24032020 FORMAT - 24032020 FORMAT
Solid carbide mini ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Tapered neck makes it suitable for copy milling and slot milling especially in deep areas. Suitable for HSC machining up to 52 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

