Tăietor monobloc Format 24032030, 9124032030
Min.mill.c.VHM TiALN2,0 30mm D4 T2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24032030, 9124032030
Rubix:d787421
Producator:4317784471022
EAN:4317784471022
Detalii produs : 24032030 FORMAT - 24032030 FORMAT
Solid carbide mini ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Tapered neck makes it suitable for copy milling and slot milling especially in deep areas. Suitable for HSC machining up to 52 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

