Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R044229441
Mini b. runner block, standard, SNS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R044229441
Rubix:d755140



Detalii produs : R044229441 REXROTH - R044229441 REXROTH
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-012-SNS-C0-N-0
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Preîncărcare | spiel µm |
| Lățime | 27 mm |
| Lungime | 34.8 mm |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
