Rulment cu bile miniatural PTN F682, Diametrul exterior: 5 mm | Lățime: 1.5 mm | Diametrul interior: 2 mm
Miniature Deep Groove Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:F682
Rubix:d730671
Producator:897983
EAN:3660338513268



Documente
Detalii produs : F682-PTN 897983 - PTN RULMENT F682
Flanged outer ring, Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
Puncte forte
Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment
Aplicații
Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lățime | 1.5 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Serie | miniature |
| Greutate | 0.19 g |
| Limitați viteza | 85000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 50 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 169 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere