Referințe
Hiwin:MGN5CZ0HM
Rubix:d1352484

rezumat tehnic
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Lungime | 16 mm |
Detalii produs : MGN5CZ0HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN MGN5CZ0HM
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Lungime | 16 mm |
| Înălțimea pe șină | 6 mm |
| Dimensiunea designului | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere