Referințe
Hiwin:MGNR05R30HM
Rubix:d1350344

Detalii produs : MGNR05R30HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR05R30HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 5 mm |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Dimensiunea designului | 5 mm |
| Distanța centrată | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere