Referințe
Hiwin:MGNR07R148HM
Rubix:d1353544

Detalii produs : MGNR07R148HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR07R148HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 7 mm |
|---|---|
| Lungime | 148 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
| Dimensiunea designului | 7 mm |
| Distanța centrată | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere