Referințe
Hiwin:MGNR07R40HM
Rubix:d1354307

Detalii produs : MGNR07R40HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR07R40HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 7 mm |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
| Dimensiunea designului | 7 mm |
| Distanța centrată | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere