Referințe
Hiwin:MGNR09R75HM
Rubix:d1354288

Detalii produs : MGNR09R75HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR09R75HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 9 mm |
|---|---|
| Lungime | 75 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
| Dimensiunea designului | 9 mm |
| Distanța centrată | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere