Referințe
Hiwin:MGNR12R880HM
Rubix:d1353169

Detalii produs : MGNR12R880HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR12R880HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 880 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Dimensiunea designului | 12 mm |
| Distanța centrată | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere