Referințe
Hiwin:MGNR15R1660HM
Rubix:d1353662

Detalii produs : MGNR15R1660HM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN MGNR15R1660HM
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 1660 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere