Referințe
Hiwin:MGW15HZFHM
Rubix:d1355632

Detalii produs : MGW15HZFHM HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN MGW15HZFHM
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | zf: lekki luz µm |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 73.8 mm |
| Înălțimea pe șină | 16 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere