Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R044359340
Miniature r. runner block, wide, BNS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R044359340
Rubix:d752847



Detalii produs : R044359340 REXROTH - R044359340 REXROTH
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-015-BNS-C0-H-0
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Preîncărcare | spiel µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 55.5 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
