Unitate de filtrare ventilată 3M TR-802E
Modul ventilator 3M Jupiter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
3M:TR-802E
Rubix:d786501
Producator:7100169179
EAN:00051131277526
Documente
Detalii produs : TR-802E 3M - 3M 7100169179-TR-802E VERSAFLO INTRINSICALLY SAFE POWERED AIR TURBO
B Caracteristici:B
Această unitate de filtrare cu siguranță intrinsecă 3M™ Versaflo™ TR-802E respectă cele mai recente standarde electrice, garantând o siguranță optimă în medii cu risc. Este omologată CE și conformă cu cerințele zonelor „0” și „20”, fiind adaptată pentru atmosfere potențial explozive în condiții normale de funcționare. Confortul utilizatorului este sporit datorită celor trei debite de aer reglabile, care oferă o ventilație personalizată și controlată. Designul său include puncte de contact de culoare galben strălucitor, facilitând identificarea și diferențierea față de versiunile neintrinsec de siguranță din gamă. Versatilă și fiabilă, această unitate se integrează perfect în sistemul Versaflo™ pentru a oferi o protecție completă și adaptată diverselor nevoi profesionale.
Specificații:
• Greutate netă: 1360 g
• 3 debite de aer reglabile
• Alarme sonore și vizuale
• Compatibilitate: aparate respiratorii cu ventilație asistată 3M™ Versaflo™ TR-800
• Puncte de contact de culoare galben strălucitor pentru a diferenția versiunile cu siguranță intrinsecă
• Produs cu siguranță intrinsecă: da
• Cantitate per ambalaj: 1
Informații despre marcă:
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca oferă o gamă diversificată de produse, de la echipamente de protecție individuală la benzi adezive, trecând prin produse de semnalizare și siguranță rutieră. Datorită unei echipe de cercetători dedicați și unui portofoliu consistent de brevete, 3M continuă să inoveze pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din construcții, industria auto și multe alte sectoare.
Această unitate de filtrare cu siguranță intrinsecă 3M™ Versaflo™ TR-802E respectă cele mai recente standarde electrice, garantând o siguranță optimă în medii cu risc. Este omologată CE și conformă cu cerințele zonelor „0” și „20”, fiind adaptată pentru atmosfere potențial explozive în condiții normale de funcționare. Confortul utilizatorului este sporit datorită celor trei debite de aer reglabile, care oferă o ventilație personalizată și controlată. Designul său include puncte de contact de culoare galben strălucitor, facilitând identificarea și diferențierea față de versiunile neintrinsec de siguranță din gamă. Versatilă și fiabilă, această unitate se integrează perfect în sistemul Versaflo™ pentru a oferi o protecție completă și adaptată diverselor nevoi profesionale.
Specificații:
• Greutate netă: 1360 g
• 3 debite de aer reglabile
• Alarme sonore și vizuale
• Compatibilitate: aparate respiratorii cu ventilație asistată 3M™ Versaflo™ TR-800
• Puncte de contact de culoare galben strălucitor pentru a diferenția versiunile cu siguranță intrinsecă
• Produs cu siguranță intrinsecă: da
• Cantitate per ambalaj: 1
Informații despre marcă:
3M combină peste un secol de experiență cu o orientare puternică către tehnologie și durabilitate. Marca oferă o gamă diversificată de produse, de la echipamente de protecție individuală la benzi adezive, trecând prin produse de semnalizare și siguranță rutieră. Datorită unei echipe de cercetători dedicați și unui portofoliu consistent de brevete, 3M continuă să inoveze pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din construcții, industria auto și multe alte sectoare.
3M™ Versaflo™ Intrinsically Safe Powered Air Turbo TR-802E is our respirator approved against the latest Electrical Standards. Approved to Zone 0 requirements it may be suitable for areas where potentially explosive atmospheres are expected and permanent in normal operations.
Puncte forte
• Protecție respiratorie fiabilă cu debit de aer reglabil
• Design adaptat mediilor cu atmosfere potențial explozive
• Trei debite de aer reglabile pentru un confort personalizat
• Alarme sonore și vizuale pentru o siguranță sporită
• Compatibil cu diverse filtre și accesorii din gama Versaflo™
• Puncte de contact de culoare galben strălucitor pentru o identificare rapidă și sigură
• Produs omologat CE și conform cu cele mai recente standarde electrice
• Design adaptat mediilor cu atmosfere potențial explozive
• Trei debite de aer reglabile pentru un confort personalizat
• Alarme sonore și vizuale pentru o siguranță sporită
• Compatibil cu diverse filtre și accesorii din gama Versaflo™
• Puncte de contact de culoare galben strălucitor pentru o identificare rapidă și sigură
• Produs omologat CE și conform cu cele mai recente standarde electrice
Aplicații
• Asamblare și mecanică
• Producție
• Manipularea produselor chimice lichide
• Vopsire
• Transport
• Producție
• Manipularea produselor chimice lichide
• Vopsire
• Transport
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere