Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-0960-50-A1A1220
Monobloc solid carbide drill CoroDrill® Delta-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-0960-50-A1A1220
Rubix:d640273
Producator:5747777




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 48.5 mm |
Detalii produs : R840-0960-50-A1A1220 SANDVIK - R840-0960-50-A1A1220 SANDVIK
Monobloc solid carbide drill CoroDrill® Delta-C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 48.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere