Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-12SM450C12020P 1730
Monoblock carbide head CoroMill 316 toric multi-operations
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-12SM450C12020P 1730
Rubix:d653180
Producator:7611740
EAN:7323223929006

Detalii produs : 316-12SM450C12020P 1730 SANDVIK - 316-12SM450C12020P 1730 SANDVIK
Stable CoroMill® 316 monoblock carbide multi-operations head
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 11.7 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 7.5 mm |
| Lungime totală | 14.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere