Burghiu spiral Sandvik Coromant R840-1020-50-A0A1220
Monoblock solid carbide drill CoroDrill® Delta-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R840-1020-50-A0A1220
Rubix:d647039
Producator:5748079




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 118 mm |
| Lungimea tăieturii | 52.7 mm |
Detalii produs : R840-1020-50-A0A1220 SANDVIK - R840-1020-50-A0A1220 SANDVIK
Monoblock solid carbide drill CoroDrill® Delta-C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 118 mm |
| Lungimea tăieturii | 52.7 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere