Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-12HM450C12015P 1730

Monoblock solid-carbide head CoroMill 316 high-feed - EH coupling

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:316-12HM450C12015P 1730
Rubix:d657766
Producator:7611726
EAN:7323223928863
brand logo

rezumat tehnic

Diametru12 mm
Tipul coziirotund
Diametrul cozii11.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 316-12HM450C12015P 1730 SANDVIK - 316-12HM450C12015P 1730 SANDVIK


Monoblock solid-carbide head CoroMill® 316 for high-feed face milling

Informații tehnice


atribute
Diametru12 mm
Tipul coziirotund
Diametrul cozii11.7 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii7.5 mm
Lungime totală14.5 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității14.5 mm
Unghiul de tăiere31.57 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere