Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-16050FCK36P1620
Monoblock solid carbide milling cutter CoroMill® Plura for face milling and dressing R216.24-16050FCK36P1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-16050FCK36P1620
Rubix:d655193
Producator:5743052



Detalii produs : R216.24-16050FCK36P1620 SANDVIK - R216.24-16050FCK36P1620 SANDVIK
CoroMill® Plura monoblock solid carbide end mill for stable multi-operation milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Lungime totală | 115 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 65 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere