Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-G3/240-30/30
Monorail Guidance Systems
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD15-B-G3/240-30/30
Rubix:d1233966
Producator:0155953150000_240MM-30/30

Documente
Detalii produs : TKVD15-B-G3/240-30/30 INA [C62/MMT/240] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD15-B-G3/240-30/30
BALL GUIDE RAIL four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 360 g |
|---|---|
| Lățime | 15 mm |
| Lungime | 240 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
