Știft de șlefuit Pferd Tools ZY 1013 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Mounted grinding wheels ZY 1013 6 AR 46 O 5 V
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZY 1013 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:d817231
Producator:31115274
EAN:4007220095638




Detalii produs : ZY10136AR46O5V PFERD - PFERD 31115274 MOUNTED POINT ZY W176 10X13X6MM AR 46 O5V STEEL EDGE
The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Bob | 46 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
