Știft de șlefuit Pferd Tools KE 1010 6 AR 46 O5V STEEL EDGE

Mounted points Ke 1010 6 Ar 46 O 5V

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:KE 1010 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:d818078
Producator:32201274
EAN:4007220102374
PFERD Mounted point KE 1010 6 AR 46 O 5 V

rezumat tehnic

Diametru10 mm
Diametrul tijei6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KE10106AR46O5V PFERD - PFERD 32201274 MOUNTED POINT KE 10 X 10 X 6 MM AR 46 O5V STEEL EDGE


The conical shape with radius end KE is designed for a comfortable working position when smoothing out a ridge on a surface.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Mounted points Ke 1010 6 Ar 46 O 5V

Informații tehnice


atribute
Diametru10 mm
Diametrul tijei6 mm
Bob46
  • Disponibil – Data livrării la cerere